WESTWARD 5M460 Kriko Vinç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Krikosu |
Kaldırma Kapasitesi | 8 ton |
Maks. Yükseklik | 42.75 " |
Min. Yükseklik | 23-5 / 8 inç |
Inme | 19-1 / 8 " |
Tip | Air/Manual Hydraulic |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.38 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00