Westward 5nue6 | Hidrolik Gres Bağlayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5NUE6 Hidrolik Gres Bağlayıcı | AE4XQR

WESTWARD 5NUE6 Hidrolik Gres Bağlayıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XQR Modeli: 5NUE6
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
€5.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Kontrollü 4 Çeneli Hidrolik Ataşman Değiştirici
RenkBeyaz Çinko Kaplama
Montaj Ucu (In.)1/8 FNPT'li
MalzemeÇelik ve Nitril Kauçuk
Maks. Basınç10,000 psi
İşletme basıncı6000 psi
Tip4 Çene

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeMaks. BasınçTippaket adetÜcret
WESTWARD 13X049 Hidrolik Gres Bağlayıcı | AA6GFE 13X049Gres BağlayıcıÇelik7500 psiHidrolik1€18.89
WESTWARD 5NUE7 Hidrolik Gres Bağlayıcı - 5'li Paket | AE4XQT 5NUE7Küresel Kontrollü 4 Çeneli Hidrolik Ataşman DeğiştiriciÇelik ve Nitril Kauçuk10,000 psi4 Çene5€29.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5NUE6 Hidrolik Gres Bağlayıcı
€5.96 / Adet