Westward 5ruf8 | Kör Perçin Kubbeli 3/16 X 0.551 İnç - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5RUF8 Blind Rivet, Domed, 3/16 X 0.551 Length, 50Pk | AE6GJJ

WESTWARD 5RUF8 Kör Perçin, Kubbeli, 3/16 X 0.551 Boy, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GJJ Modeli: 5RUF8
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
€6.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#9
Kavrama aralığı0.214 ila 0.437 "
Baş Dia.0.374 "
Baş yüksekliği0.087 "
kafa TipiYapısal Kubbeli
Delik büyüklüğü0.191 ila 0.201 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.551 "
Perçin MalzemesiÇelik
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1303.84
Gerilme direnci1191.44 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çekirdek (Katı)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5RUF8 Kör Perçin, Kubbeli, 3/16 X 0.551 Boy, 50Pk
€6.98 / paket