Westward 5twc2 | El Kılavuz Seti Yüksek Hız Çeliği M24-3 D8 Limit - 3'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWC2 Hand Tap Set High Speed Steel M24-3 D8 Limit - Pack Of 3 | AE6LUZ

WESTWARD 5TWC2 El Kılavuz Seti Yüksek Hız Çeliği M24-3 D8 Limit - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LUZ Modeli: 5TWC2
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
€332.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Musluğu Seti
Boyut Türümetrik
BitişYok hayır
flüt4
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı3
Uzunluk4 29 / 32 "
Zift3.0mm
Adım Çapı LimitleriD8
Şaft Dia.0.76 "
bedenM24
Stil'e dokununGenel Amaçlı
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2 7 / 32 "
Konu Türümetrik
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBoyut Türüflütiplik uzunluğuKonu TürüTipFlüt SayısıUzunlukpaket adetÜcret
WESTWARD 5PXJ9 El Musluk Seti 3 Parça Yüksek Hız Çeliği # 6-32 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYN 5PXJ9#6Makine vidası311 / 16 "UNCNumara32"3€51.37
WESTWARD 5PXK0 El Musluk Seti 3 Parça Yüksek Hız Çeliği # 8-32 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCNumara-2.125 "3€56.70
WESTWARD 5PXK1 El Musluğu Seti Yüksek Hızlı Çelik #10-24 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYQ 5PXK1#10Makine vidası47 / 8 "UNCNumara42.375 "3€56.31
WESTWARD 5PXK2 El Musluğu Seti Yüksek Hız Çeliği # 10-32 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYR 5PXK2#10Makine vidası47 / 8 "UNFNumara42.375 "3€55.18
WESTWARD 5PXK3 El Musluk Seti Yüksek Hız Çeliği 1 / 4-20 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYT 5PXK31 / 4 "kesirli41"UNCkesirli42.5 "3€21.77
WESTWARD 5PXK5 El Musluk Seti Yüksek Hız Çeliği 5 / 16-18 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCkesirli-2 23 / 32 "3€75.08
WESTWARD 5PXK7 El Kılavuz Seti Yüksek Hız Çeliği 3/8-16 H3 Limit - 3'lü Paket | AE6CYX 5PXK73 / 8 "kesirli41.25 "UNCkesirli42 15 / 16 "3€80.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWC2 El Kılavuz Seti Yüksek Hız Çeliği M24-3 D8 Limit - 3'lü Paket
€332.71 / paket