Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWE6 Spiral Uçlu Kılavuz # 8-32 2 Ağızlı Sh50 H2 | AE6LWA

WESTWARD 5TWE6 Spiral Noktalı Kılavuz #8-32 2 Ağızlı Sh50 H2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LWA Modeli: 5TWE6
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
€20.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.125 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WESTWARD 5TWE5 Spiral Uçlu Kılavuz # 6-32 2 Kanallı Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€6.65
WESTWARD 5TWF2 Spiral Uçlu Kılavuz 1 / 4-20 2 Ağız Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€19.98
WESTWARD 5TWF4 Spiral Uçlu Kılavuz 1 / 4-28 2 Ağız Sh50 H3 | AE6LWJ 5TWF4UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€1.33
WESTWARD 5TWF5 Spiral Uçlu Musluk 5 / 16-18 2 Ağız Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€22.92
WESTWARD 5TWF6 Spiral Noktalı Musluk 3/8-16 3 Flüt Sh50 H3 | AE6LWL 5TWF6UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€35.25
WESTWARD 5TWF7 Spiral Noktalı Musluk 7/16-14 3 Flüt Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€3.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWE6 Spiral Noktalı Kılavuz #8-32 2 Ağızlı Sh50 H2
€20.20 / Adet