Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWL2 Tap M6x1.00 2 Flute | AE6LYL

WESTWARD 5TWL2 Kılavuz M6x1.00 2 Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LYL Modeli: 5TWL2
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
€14.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.5 "
Zift1.00mm
Adım Çapı LimitleriD5
Şaft Dia.0.255 "
bedenM6
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WESTWARD 5TWC5 Musluk 4-40 2 Flüt | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€12.25
WESTWARD 5TWC7 Musluk 6-32 2 Flüt | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€10.79
WESTWARD 5TWC8 Spiral Uçlu Tapa 8-32 2 Ağız | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.79
WESTWARD 5TWC9 Musluk 10-24 2 Flüt | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€10.80
WESTWARD 5TWD0 Musluk 10-32 2 Flüt | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€10.83
WESTWARD 5TWD1 Musluk 1 / 4-20 2 Flüt | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€10.41
WESTWARD 5TWD2 Musluk 1 / 4-28 2 Flüt | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€10.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWL2 Kılavuz M6x1.00 2 Ağızlı
€14.88 / Adet