Westward 5twu0 | Taper Boru 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWU0 Taper Boru 1/2 In | AE6MAN

WESTWARD 5TWU0 Taper Konik Boru 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MAN Modeli: 5TWU0
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
€72.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.125 "
Zift14
Adım Çapı Limitleri3B
Şaft Dia.0.688 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununKonik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
WESTWARD 2LWT6 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "dibe3 / 4 "€42.09
WESTWARD 5PXH0 Musluk Konik Boru 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "Konik3 / 4 "€37.55
WESTWARD 5PXH1 Musluk Borusu 1/8 In | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "Konik3 / 4 "€18.55
WESTWARD 5PXH2 Musluk Borusu 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "Konik1 1 / 16 "€44.24
WESTWARD 5PXH3 Musluk Borusu 3/8 In | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "Konik1 1 / 16 "€56.31
WESTWARD 5PXH4 Musluk Borusu 1/2 Giriş | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "Konik1.375 "€92.96
WESTWARD 5PXH5 Musluk Borusu 3/4 In | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "Konik1.375 "€127.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWU0 Taper Konik Boru 1/2 In
€72.90 / Adet