Westward 5ude8 | Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah/altın 25/64 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5UDE8 Jobber Drill Bit High Speed Steel Black/gold 25/64 In | AE6NKQ

WESTWARD 5UDE8 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah/altın 25/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NKQ Modeli: 5UDE8
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
€10.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.39 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişSiyah altın
Flüt Uzunluğu3.75 "
sınıfZor görev
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk5.125 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.0.39 "
beden25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüBitişFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2UFE1 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 19/64 In | AC3KVE 2UFE10.296 "Kesirli İnçSiyah oksid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Kesirli İnçSiyah oksid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Kesirli İnçSiyah oksid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€6.80
WESTWARD 2UFE4 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 23/64 In | AC3KVH 2UFE40.359 "Kesirli İnçSiyah oksid3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Kesirli İnçSiyah oksid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 27/64 In | AC3KVK 2UFE60.421 "Kesirli İnçSiyah oksid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 7/16 In | AC3KVL 2UFE70.437 "Kesirli İnçSiyah oksid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5UDE8 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah/altın 25/64 In
€10.29 / Adet