Westward 5udl3 | Mekanik Matkap 3/8 Şaft 29/64 Hss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5UDL3 Mekanik Matkap 3/8 Şaft 29/64 HSS | AE6NMH

WESTWARD 5UDL3 Mekanik Matkap 3/8 Şaft 29/64 HSS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NMH Modeli: 5UDL3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Reduced Shank Mechanics Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4531
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah altın
Flüt Uzunluğu76.2mm
Kesirli Boyut29 / 64 "
sınıfGenel Amaçlı
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk4.625 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.3 / 8 "
beden29 / 64 "
Dahil Boyutlar0.375
TipAzaltılmış Şaft

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 5UDL2 Mekanik Matkap 3/8 Şaft 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "€16.97
WESTWARD 5UDL6 Mekanik Matkap 3/8 Shank 1/2 HSS | AE6NML 5UDL60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€20.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5UDL3 Mekanik Matkap 3/8 Şaft 29/64 HSS
€15.92 / Adet