Extech An300 | Termo Anemometre Büyük Kanat | 43y053 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053

EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanat

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4RHY Model: AN300Çapraz Referans: 43Y053
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
€456.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 1.5%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 1.5%
hava Hacmi0 - 99999 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Pil ÖmrüYaklaşık 40 saat.
Pil TipiAAA
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranÇift LCD
Güç Kaynağıpil
Prob Boyutu4 "Dia.
çözüm0.1
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sensör Tipitermistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.1 F
Sıcaklık. menzil-4 ila 140 Derece F
TipBüyük Kanat
Hız (FPM)40 için 5900
Hız (MPS)0.2 için 30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96 407113AnemometreEvet+/- 2%0 - 999,900 CFMBüyük 9999 Sayım LCD DijitalRS-232-9V Pil€613.73
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometreEvet+/- 3%-9999 sayım LCD--CR2032 Batarya€248.10
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€851.01
EXTECH AN310 Higro Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€569.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanat
€456.76 / Adet