WESTWARD 5WFV9 High Tension Hacksaw Ergo 12 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Gerilimli Demir Testeresi |
Bıçak uzunluğu | 12 " |
işlev | For Cutting Most Metal Materials |
Kulp Tasarımı | Die-Cast Aluminum Handle w/Soft Grip |
uzunluk | 17.375 " |
Parça sayısı | 1 |
İnç başına diş | 24 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Boğaz Derinliği | 4.75 " |
Tip | Bundan dolayı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8202100000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00