Westward U70651.050.0475 | Çekiç Tahrikli Dübel, 4-3/4 İnç Uzunluk, 10pk | 11k333 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70651.050.0475 Hammer Drive Anchor, 4-3/4 Inch Length, 10Pk | AA3GBL 11K333

WESTWARD U70651.050.0475 Çekiç Tahrikli Dübel, 4-3/4 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBL Model: U70651.050.0475Çapraz Referans: 11K333
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
€44.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu4.75 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı2"
Min. Gömme2.25 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4246

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70651.050.0475 Çekiç Tahrikli Dübel, 4-3/4 İnç Uzunluk, 10Pk
€44.56 / paket