Batıya doğru U70651.075.0600 | Çapa 3/4 İnç Çap. 6 İnç Uzunluk Pk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70651.075.0600 Ankraj, 3/4 İnç Çap. 6 İnç Uzunluk, 4Pk | AA3GBR 11K338

WESTWARD U70651.075.0600 Çapa, 3/4 İnç Çap. 6 İnç Uzunluk, 4Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBR Model: U70651.075.0600Çapraz Referans: 11K338
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
€41.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu6"
Kafa tarzıBüyü
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı2"
Min. Gömme3.5 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13755

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70651.075.0600 Çapa, 3/4 İnç Çap. 6 İnç Uzunluk, 4Pk
€41.80 / paket