WG TRUCK 391-5-02 Üst Taraf Kamyon Kutusu Siyah 90-1/4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
gövde Malzemesi | Elmas Sırtlı Alüminyum |
Renk | Siyah |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
ölçü | 12 |
Mandal Mekanizması | D-Saplı, 3 Noktalı |
Kapak Stili | Çift Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanamaz |
Kilit sistemi | Matkap Dayanıklı Kilit Göbekleri ile Anahtarlanmıştır |
Malzeme | Alüminyum Elmas Levha |
Montaj Stili | Bolt-On ve Clamp-On |
Genel Derinlik | 16.25 " |
Toplam yükseklik | 18 " |
toplam Genişlik | 90.25 " |
Depolama Kapasitesi | 15.2 cu. ft. |
Hava şartlarından | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.78 |
Gemi genişliği (cm) | 43.82 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | gövde Malzemesi | Renk | Depolama Kapasitesi | Kapak Malzemesi | ölçü | Malzeme | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | Çelik | Beyaz | 5.6 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 13.25 " | €1,196.74 | ||
296-3-02 | 96.25 " | Çelik | Beyaz | 11.8 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 13.25 " | €1,781.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
247-3-02 | 45.5 " | Çelik | Beyaz | 7.7 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 16.25 " | €1,190.82 | ||
265-3-02 | 64.25 " | Çelik | Beyaz | 10.8 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 16.25 " | €1,718.22 | ||
364-5-02 | 64.25 " | Alüminyum | Siyah | 7.9 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum | 13.25 " | €1,494.35 | ||
372-5-02 | 72.25 " | Alüminyum | Siyah | 8.9 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum | 13.25 " | €1,514.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
390-5-02 | 90.25 " | Alüminyum | Siyah | 11.1 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum | 13.25 " | €1,663.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00