WHEATON 211602 Damlalıklı Şişe 6mL Doğal Yuvarlak PK144
Madde: AG9ZDP
Model: 211602Çapraz Referans: 23MU70
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Damlalık Şişesi |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Beyaz |
gövde Malzemesi | AYPE |
Kapasite | 6mL |
Kapanış Rengi | Beyaz temizle |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
derinlik | 1.25 " |
Vida Kapatma Boyutu | 13-425 mm |
Shape | yuvarlak |
Tip | damlatma |
genişlik | 5.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.65 |
Gemi genişliği (cm) | 17.63 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | gövde Malzemesi | Kapasite | Kapatma | Kapatma Malzemesi | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211603 | 5" | Plastik | Beyaz | AYPE | 7mL | - | Polipropilen | 15-415 mm | €478.73 | ||
211604 | 18 " | Plastik | Beyaz | AYPE | 15mL | - | Polipropilen | 15-415 mm | €504.79 | ||
211605 | 18 " | Plastik | Beyaz | AYPE | 30mL | - | Polipropilen | 20-410 mm | €558.11 | ||
211606 | - | Plastik | Beyaz | AYPE | 60mL | - | Polipropilen | 20-410 mm | €595.18 | ||
211620 | - | Plastik | Beyaz | AYPE | 3mL | Evet | Polipropilen | 8-425 mm | €495.04 | ||
211621 | - | Plastik | Beyaz | AYPE | 6mL | Evet | Polipropilen | 13-425 mm | €546.68 | ||
211622 | - | Plastik | Beyaz | AYPE | 7mL | Evet | Polipropilen | 15-415 mm | €506.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00