WHEATON W216845 Boston Yuvarlak Şişe 8 Ons PK12
Madde: AJ2CEX
Model: W216845Çapraz Referans: 46Z277
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Tip III Soda Kireç Camı |
Kapasite | 8 oz. |
Kapatma | Evet |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 20-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.92 |
Gemi genişliği (cm) | 18.72 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | genişlik | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €116.72 | ||
W216801 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €73.85 | ||
W216802 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €83.78 | ||
W216803 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W216804 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €65.30 | ||
W216805 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €92.15 | ||
W216806 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €130.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00