WHEATON W225328-0601 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Siyah Kapaklı Pk 100 | AF7XWL 23MW21

WHEATON W225328-0601 Otomatik Numune Alma Şişesi Siyah Kapaklı Pk 100

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XWL Model: W225328-0601Çapraz Referans: 23MW21

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€381.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Numune Alma Şişesi
Kapasite300uL
Kapatma AstarıKırmızı PTFE
Kapatma MalzemesiPolipropilen Vidalı Kapak
RenkSiyah Renkli Kapak
Çap12mm
Yükseklik32mm
MalzemeBorosilikat Cam, Tip I
Boyun ölçüsü9mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)35.89
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)32.69
HS kodu7017200000

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sigortalı 300uL Cam Sınırlı Hacimli Uçlar, Flakon Yazma Yaması Var

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKapatma MalzemesiRenkBoyun ölçüsüÜcret
WHEATON W225326-02 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakon Doğal Kapak Pk 100 | AF7XVE 23MV89 W225326-02300uLPolipropilen Vidalı KapakDoğal Renkli Kapak9mm€370.83
WHEATON W225326-0201 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Siyah Kapaklı Pk 100 | AF7XVF 23MV90 W225326-0201300uLPolipropilen Vidalı KapakSiyah Renkli Kapak9mm€370.83
WHEATON W225326-0204 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Mavi Kapaklı Pk 100 | AF7XVG 23MV92 W225326-0204300uLPolipropilen Vidalı KapakMavi Renkli Kapak9mm€381.43
WHEATON W225326-0205 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Sarı Kapaklı Pk 100 | AF7XVH 23MV93 W225326-0205300uLPolipropilen Vidalı KapakSarı Renkli Kapak9mm€370.83
WHEATON W225326-0207 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Yeşil Kapaklı Pk 100 | AF7XVJ 23MV94 W225326-0207300uLPolipropilen Vidalı KapakYeşil Renkli Kapak9mm€383.70
WHEATON W225326-03 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakon Doğal Kapak Pk 100 | AF7XVK 23MV95 W225326-03300uLPolipropilen Vidalı KapakDoğal Renkli Kapak9mm€422.31
WHEATON W225326-0301 Otomatik Numune Alma Cihazı Flakonu Siyah Kapaklı Pk 100 | AF7XVL 23MV96 W225326-0301300uLPolipropilen Vidalı KapakSiyah Renkli Kapak9mm€388.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHEATON W225328-0601 Otomatik Numune Alma Şişesi Siyah Kapaklı Pk 100
€381.45 / Adet