WHEATON WPBGC0060S Şişe PETG 60mL Kare PK24
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Medya Şişesi |
Otoklavlanabilir | Evet |
Temel malzeme | Plastik |
Kapasite | 60mL |
Kapanış Rengi | Beyaz temizle |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 24-415 mm |
Shape | Sekizgen |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.47 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Kapasite | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WPBGC0030S | 30mL | 20-415 mm | €106.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00