Wheeler-rex 946 | Soket 1/2 İnç Sürücü 30mm 6 Nokta Derinliği | 38l079 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WHEELER-REX 946 Soket 1/2 İnç Sürücü 30mm 6 Nokta Derinliği | AC7LMM 38L079

WHEELER-REX 946 Soket 1/2 İnç Sürücü 30mm 6 Nokta Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LMM Model: 946Çapraz Referans: 38L079
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
€108.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişParlak Çinko
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk6.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden30mm
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WHEELER-REX 947 Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Nokta Derin | AC7LMG 38L074 9476"17mm€80.46
WHEELER-REX 943 Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Nokta Derin | AC7LMH 38L075 9436"19mm€83.75
WHEELER-REX 944 Soket 1/2 İnç Sürücü 22mm 6 Nokta Derinliği | AC7LMJ 38L076 9446.25 "22mm€93.33
WHEELER-REX 945 Soket 1/2 İnç Sürücü 24mm 6 Nokta Derin | AC7LMK 38L077 9456.25 "24mm€95.56
WHEELER-REX 948 Soket 1/2 İnç Sürücü 27mm 6 Nokta Derinliği | AC7LML 38L078 9486.25 "27mm€110.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHEELER-REX 946 Soket 1/2 İnç Sürücü 30mm 6 Nokta Derinlik
€108.73 / Adet