Wheeler-rex 947 | Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Nokta Derinliği | 38l074 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WHEELER-REX 947 Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Nokta Derin | AC7LMG 38L074

WHEELER-REX 947 Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Nokta Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LMG Model: 947Çapraz Referans: 38L074
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
€78.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişParlak Çinko
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk6"
SAE veya Metrikmetrik
beden17mm
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662933119701

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WHEELER-REX 943 Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Nokta Derin | AC7LMH 38L075 9436"19mm€82.23
WHEELER-REX 944 Soket 1/2 İnç Sürücü 22mm 6 Nokta Derinliği | AC7LMJ 38L076 9446.25 "22mm€91.39
WHEELER-REX 945 Soket 1/2 İnç Sürücü 24mm 6 Nokta Derin | AC7LMK 38L077 9456.25 "24mm€93.37
WHEELER-REX 948 Soket 1/2 İnç Sürücü 27mm 6 Nokta Derinliği | AC7LML 38L078 9486.25 "27mm€108.19
WHEELER-REX 946 Soket 1/2 İnç Sürücü 30mm 6 Nokta Derinliği | AC7LMM 38L079 9466.5 "30mm€106.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHEELER-REX 947 Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Nokta Derinlik
€78.53 / Adet