WHEELER-REX 963 Lokma Takımı 1/2 İnç 4 Parça
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Seti |
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | 6 |
Sürücü Boyutu | 1 / 2 " |
Bitiş | Parlak Çinko |
Flex Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Parça sayısı | 4 |
SAE veya Metrik | SAE |
Dahil Olan Soketler | 1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16" |
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.78 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Dahil Olan Soketler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
960 | 3 | SAE | 15/16, 1-1/16, 1-1/4" | €422.80 | ||
962 | 3 | SAE | 15/16, 1-1/8, 1-1/4" | €417.56 | ||
964 | 3 | SAE | 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | €441.58 | ||
965 | 3 | SAE | 7/8, 1-1/16, 1-1/4" | €415.41 | ||
966 | 4 | SAE | 3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16" | €453.98 | ||
940 | 3 | metrik | 19, 22, 24 mm | €405.18 | ||
941 | 4 | metrik | 19, 22, 24, 30 mm | €512.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00