Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WHIRLPOOL W10404050 Mandal Grubu | AJ2GUD 49X192

WHIRLPOOL W10404050 Mandal Tertibatı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2GUD Model: W10404050Çapraz Referans: 49X192

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€106.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandal Montajı
Markaya uyarWhirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Magic Chef, Roper, Norge, Sears, Kenmore, Amiral, Amana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHIRLPOOL W10404050 Mandal Tertibatı
€106.92 / Adet