White-rodgers 36h33-412 | Gaz Valfi Yavaş Açık 486000 Btuh | 44r202 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 36H33-412 Gaz Vanası Yavaş Açılır 486000 Btuh | AD4YMQ 44R202

WHITE-RODGERS 36H33-412 Gaz Vanası Yavaş Açık 486000 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4YMQ Modeli: 36H33-412Çapraz Referans: 44R202
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
€305.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Vanası
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 175 Derece F
Amper AC0.41
BtuH300,000 için 486,000
Bobin Voltları24
Gaz TipiNG / LP
Ateşleme TipiSıcak Yüzey Tutuşması
Giriş Boyutu1 / 2 "
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar AralığıNG 2.5 - 5.0 "WC, LP 7.0 - 12.0" WC
Redüktör Burç Kiti(2) 3/4 x 1/2 "
UPC786710535192
Valf TipiYavaş açılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8481809045
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Giriş Basınç Musluğu (Evet)
  • LP Dönüşüm Kiti (Evet)
  • Yan Musluklar (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkAmper ACBtuHBobin VoltlarıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuValf TipiÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H32-304 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 ila 175 Derece F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Hızlı Açılış€279.31
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03-300 Gaz Vanası Hızlı Açılır 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 ila 175 Derece F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Hızlı Açılış€220.33
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H32-423 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 ila 175 Derece F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€260.43
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H64-463 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 ila 175 Derece F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€363.59
WHITE-RODGERS 764-742 Gaz Valfi Gaz Pilot Emniyeti 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 ila 175 Derece F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gaz Pilotu Güvenliği€212.74
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03U-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 ila 175 Derece F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€355.50
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 ila 175 Derece F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€295.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 36H33-412 Gaz Vanası Yavaş Açık 486000 Btuh
€305.18 / Adet