WHITESIDE HRAS Koltuk Sürüngen Döner
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Creeper Koltuk |
Tekerlek Boyutu | 3" |
Tekerlek Tipi | Plastik, Yağa Dayanıklı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 17 ila 22 " |
uzunluk | 16 " |
Yükleme kapasitesi | 480 Lb. |
Tekerlek Sayısı | 4 |
genişlik | 18.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 48.77 |
HS kodu | 9401790050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HRS | Yağa Dayanıklı | 24 " | €289.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00