WHITESIDE HRS Yüksek Katlı Sürüngen Koltuk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Creeper Koltuk |
Tekerlek Boyutu | 3" |
Tekerlek Tipi | Yağa Dayanıklı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 24 " |
uzunluk | 16 " |
Yükleme kapasitesi | 480 Lb. |
Tekerlek Sayısı | 4 |
genişlik | 18.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 47.5 |
Gemi genişliği (cm) | 48.51 |
HS kodu | 9401790050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SARS | Plastik, Yağa Dayanıklı | 17 ila 22 " | €370.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00