WHITESIDE MTLV6WC Sarmaşık Borulu 40 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sarmaşık |
Tekerlek Boyutu | 2.5 " |
Tekerlek Tipi | Döner |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 4.5 " |
uzunluk | 40 " |
Yükleme kapasitesi | 570 lb |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Tip | Borulu |
genişlik | 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.05 |
Gemi genişliği (cm) | 34.54 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MTLV6 | Yağa Dayanıklı | €273.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00