Düz çizgi hareketli kelepçeler iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) veya bir konumda (yalnızca uzatılmış konum) kilitlemek için bir pistonu ekseni boyunca hareket ettirmek için idealdir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında ideal olarak kullanılırlar. Destaco 5000 Serisi Tutma hareketli kelepçeler olarak da bilinen düz çizgi hareketli kelepçeler, ağır hizmet operasyonları gerçekleştirmek için yüksek mukavemetli bir sıkıştırma kolu kullanır. Daha uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş burçlar ve çelik pivot pimlerle donatılmıştır. Destaco 5131-M düz çizgi hareketli kıskaç, metrik dişli bir mile sığdırmak için metrik iç dişlere sahip sertleştirilmiş bir pistona sahiptir. Bu kelepçe, ağır yükler (maksimum 2500 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için siyah oksit kaplamalı düşük profilli ve sağlam çelik yapıya sahiptir. Sapı çalışma alanından uzak tutmak için piston ileri doğru hareket ederken geriye doğru dönen bir ters hareket kolu ile birlikte gelir. Raptor Supplies ayrıca bu manuel kelepçeyi güçlü kaynaklı, kalıcı kurulum için sağlam tabana sahip varyantlarda sunar; İngiliz dişli millerin yardımıyla güvenli kenetleme için emperyal piston diş açma. Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olduğu uygulamalar için Toggle Lock Plus özelliğine sahip benzer bir kelepçe de sağlıyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 5131-M düz çizgi hareketli kıskaç, havacılık, tüketim malları, nakliye, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki iş parçaları/fikstürler üzerinde montaj, kaynak ve hafif işleme operasyonları için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 5131-M düz çizgi hareketli kıskaç, 1.1 inç yüksekliğe ve M8 (metrik) dişe sahip yuvarlak, sertleştirilmiş bir piston ile donatılmıştır.
- Sapı çalışma alanının dışında tutmak için piston ilerledikçe geriye doğru dönen ters hareket eden bir tutamağa sahiptir.
- Bu kelepçe tutacağı, pistonu 113 inç'e kadar hareket ettirmek için maksimum 1 derecelik bir açıklığa sahiptir.
- Kelepçe, yapısal güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona, sertleştirilmiş pistonlara, pivot pimlere ve siyah oksit kaplamalı burçlara sahiptir.
- Düz bir iş parçası / yüzey üzerine hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 2500 lb tutma kapasitesi sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 461203-M: Bu altıgen başlı miller, iş parçalarını tutmak için Destaco 5131-M kelepçe pistonuna uyar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5131-M düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 5133-MR düz çizgi hareketli kelepçenin flanşlı tabanı, düz bir yüzeye / çalışma tezgahına vidalamak için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı tabana sahiptir.
- Kelepçeler, bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5131-M manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri sağlam bir tabana sahip varyantlarda sunar (5131-MB) kalıcı kaynaklı kurulum için; 5/16-18 emperyal piston dişi (5131) bir emperyal dişli mili yerleştirmek için.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasının faydaları nelerdir?
A. Destaco kelepçelerinin seçili modelleri, fikstürler ters çevrildiğinde / hareket halindeyken / titreşimli bir ortamda kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlayan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Kelepçenin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi görür. teslim ediyoruz Destaco 5131-MR Destaco 5131-M kelepçe ile benzer özelliklere sahip kelepçe, çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçelerin imalatı sırasında ölçülen, montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Sapın kırmızı rengi, operatörü çalıştırma kolunun konumu ve tutması gereken zaman konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.