WHITESIDE PNERLR Sürüngen Çelik 40 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sarmaşık |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Tekerlek Tipi | Pnömatik, Yağa Dayanıklı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 8.75 " |
uzunluk | 40 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tip | Borulu ve Korozyona Dirençli |
genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Tekerlek Tipi | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UP | 2.5 " | Yağa Dayanıklı | 3.625 " | 44 " | 570 lb | 17 " | €483.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00