Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 19721 Pipe And Conduit Thread Tap, 1/4-18 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, Tin, 4 Flutes | CT9PMC 2XUH8

WIDIA 19721 Pipe And Conduit Thread Tap, 1/4-18 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, Tin, 4 Flutes

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT9PMC Model: 19721Çapraz Referans: 2XUH8
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
€45.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Boyut TürüBitişPah'a dokununStil'e dokununKonu Yönüiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
WIDIA 13142 Tapalı Kılavuz, 2 Ağızlı, Vanadyum Yüksek Hız Çeliği, Diş Boyutu #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "İnçOksit-fişSağ el7 / 8 "# 10-24€12.01
WIDIA 2750261 Kılavuz, Vanadyum Yüksek Hız Çeliği, Tapa Tipi, 1/2"-13 Kılavuz Diş Ebadı | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "İnçOksit-fişSağ el1 21 / 32 "1 / 2-13€27.79
WIDIA GT905023 Tapa, Yüksek Hızlı Çelik, 3 Ağızlı, # 10-32 Kılavuz Diş Ölçüsü | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "İnçNitrür / Oksit-Spiral FlütLeft Hand15 / 32 "# 10-32€27.30
WIDIA GT905008 Tapalı Kılavuz, Yüksek Hız Çeliği, 3 Ağızlı, #6-32 Kılavuz Dişi Boyutu | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "İnçNitrür / Oksit-Spiral FlütLeft Hand23 / 64 "# 6-32€27.80
WIDIA 5362704 M6-1.00 Kılavuz, Tapa, 3 Ağızlı, Vanadyum Yüksek Hız Çeliği, TiCN Kılavuz Kaplaması | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetrikTiCNfişSpiral noktaSağ el16mmM6 x 1€41.87
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP#72619B M5-0.80 Kılavuz, Tapa, 2 Ağız, Yüksek Hız Çeliği, Parlak Kılavuz Kaplama | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 -EDP#72619B'Yİ DEĞİŞTİRİN4.93mmmetrikParlakfişSpiral noktaSağ el12.7mmM5 x 0.8€31.13
WIDIA VTSPO5043 12-24 Kılavuz, Tapa, 2 Ağız, Yüksek Hız Çeliği, Parlak Kılavuz Kaplama | CD2LUG 53NA35 جيڪڏهن خريد ڪندڙ altcoin کي حرڪت واري اوسط لائينن کان مٿي ڪن ٿا، UNI اڳتي وڌندي رفتار حاصل ڪندو. Uniswap $5043 جي پوئين اعليٰ حاصل ڪندو. ٻئي طرف، جيڪڏهن موجوده مٿي واري تحريڪ هلندڙ اوسط لائينن تي بند ٿي وئي آهي، UNI $ XNUMX جي پوئين گهٽ ۾ گهٽ ٿي ويندي. هيٺئين پاسي، cryptocurrency $ XNUMX يا $ XNUMX تائين گر ٿي ويندي جيڪڏهن موجوده سپورٽ ڀڄي وئي آهي.0.22 "İnçParlakfişSpiral noktaSağ el1 / 2 "# 12-24-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 19721 Pipe And Conduit Thread Tap, 1/4-18 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, Tin, 4 Flutes
€45.78 / Adet