Widia 2500 | Diş Oluşturma Musluğu, #8, Unc, Kalay, H3 | 11w693 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 2500 Diş Şekillendirme Tapası, #8, UNC, TiN, H3 | AA3VNU 11W693

WIDIA 2500 Diş Oluşturma Musluğu, #8, UNC, TiN, H3

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VNU Model: 2500Çapraz Referans: 11W693
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
€25.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTeneke
Liste numarası2500
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.125 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.91
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.45
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Widia 2500, alüminyum, paslanmaz çelik, çelik ve demir dışı metallerde diş oluşturmak için tasarlanmış ANSI dereceli bir TRU-LEDE şekillendirme kılavuzudur.
  • Diş açma verimliliğini artırmak için geliştirilmiş bir lob tasarımına ve maksimum aşınma direnci sağlamak için vanadyum yüksek hızlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu diş oluşturan kılavuzun kılavuz çekme hızı, geleneksel kılavuzların hızının neredeyse iki katıdır.
  • Bu Widia musluğu, TiN kaplıdır ve UNC dişlere sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
WIDIA 2512 Diş Şekillendirme Kılavuzu M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512dibe2512415 / 16 "Kaba3.375 "1.75mmD11€63.21
WIDIA 2512 Diş Şekillendirme Kılavuzu M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512dibe251243 / 4 "Kaba2 15 / 16 "1.50mmD10€36.21
WIDIA 2512 Diş Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512dibe2512411 / 16 "Kaba2 23 / 32 "1.25mmD9€31.95
WIDIA 2512 Diş Şekillendirme Kılavuzu M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512dibe251245 / 8 "Kaba2.5 "1.00mmD8€27.09
WIDIA 2512 Diş Şekillendirme Kılavuzu M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512dibe251241 / 2 "Kaba2.375 "0.80mmD7€25.87
WIDIA 2512 Diş Oluşturma Kılavuzu M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512dibe251243 / 8 "Kaba2.125 "0.70mmD6€27.62
WIDIA 2512 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512dibe251245 / 16 "Kaba1 15 / 16 "0.50mmD5€32.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 2500 Diş Oluşturma Musluğu, #8, UNC, TiN, H3
€25.91 / Adet