Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 2735821 Karbür Frez Silindirik Şekil | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Karbür Frez Silindirik Şekil

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4UPE Model: 2735821Çapraz Referans: 44C523
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
€14.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı0
Kesici Dia.3 / 32 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 16 "
Maks. RPM40000
Uzunluk1.5 "
Shank MalzemesiKarbon çelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSilindirik
Ticaret NumarasıSA-42

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.12
Gemi uzunluğu (cm)5.31
Gemi genişliği (cm)1.12
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M41200 Karbür Frez Silindirik 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "karbit1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41208 Karbür Frez Silindirik 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Çelik1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Karbür Frez Silindirik 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Çelik1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Karbür Frez Silindirik 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Çelik1 / 4 "SA-6€80.72
WIDIA M41220 Karbür Frez Silindirik Bilye Burun 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Çelik1 / 4 "SA-7€119.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 2735821 Karbür Frez Silindirik Şekil
€14.21 / Adet