Widia M41219 | Karbür Frez Silindirik 5/8 | 6kjl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41219 Karbür Frez Silindirik 5/8 | AE9LFV 6KJL1

WIDIA M41219 Karbür Frez Silindirik 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LFV Model: M41219Çapraz Referans: 6KJL1
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
€80.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM40,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik
Ticaret NumarasıSA-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
WIDIA 2735821 Karbür Frez Silindirik Şekil | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Karbon çelik1 / 8 "SA-42€14.21
WIDIA M41200 Karbür Frez Silindirik 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "karbit1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41208 Karbür Frez Silindirik 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Çelik1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Karbür Frez Silindirik 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Çelik1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41220 Karbür Frez Silindirik Bilye Burun 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Çelik1 / 4 "SA-7€119.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41219 Karbür Frez Silindirik 5/8
€80.72 / Adet