<span Class='notranslate'>Widia </span> 4m0r13005xw | Corner Radius End Mill, Carbide, 1/2 Inch Milling Dia, 1 1/4 Inch Length Of Cut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 4M0R13005XW Corner Radius End Mill, Carbide, 1/2 Inch Milling Dia, 1 1/4 Inch Length Of Cut | CV2HVE 48HX88

WIDIA 4M0R13005XW Corner Radius End Mill, Carbide, 1/2 Inch Milling Dia, 1 1/4 Inch Length Of Cut

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV2HVE Modeli: 4M0R13005XWÇapraz Referans: 48HX88

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€206.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Yarıçapı End Mill

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WIDIA 4M0R25008XW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 1 İnç Frezeleme Çapı, 1 1/2 İnç Kesme Uzunluğu | CV2HLD 48HX93 4M0R25008XW€628.11
WIDIA 4M4R13005XW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 1/2 İnç Frezeleme Çapı, 5/8 İnç Kesme Uzunluğu | CV2HLF 48HX97 4M4R13005XW€172.67
WIDIA 494010004LT Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 10 mm Frezeleme Çapı, 10 mm Kesme Uzunluğu | CV2HLG 48KY06 494010004LT€105.09
WIDIA DQ1310004W Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 10 mm Frezeleme Çapı, 19 mm Kesme Uzunluğu | CV2HLH 48LP21 DQ1310004W€183.75
WIDIA 49G910004CT Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 10 mm Frezeleme Çapı, 22 mm Kesme Uzunluğu | CV2HLJ 48KZ25 49G910004CT€159.25
WIDIA 49G910004CW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 10 mm Frezeleme Çapı, 22 mm Kesme Uzunluğu | CV2HLK 48KZ26 49G910004CW€38.78
WIDIA DQ1312005W Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, 12 mm Frezeleme Çapı, 22 mm Kesme Uzunluğu | CV2HLL 48LP22 DQ1312005W€254.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 4M0R13005XW Corner Radius End Mill, Carbide, 1/2 Inch Milling Dia, 1 1/4 Inch Length Of Cut
€206.02 / Adet