Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5366946 Spiral Uçlu Musluk 3 / 8-24unf Siyah Oksit | AB3YDL 1W198

WIDIA 5366946 Spiral Noktalı Kılavuz 3/8-24unf Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YDL Model: 5366946Çapraz Referans: 1W198
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
€31.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişSiyah oksid
Liste numarası8301
MalzemeYüksek Vanadyum Yüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 5357285 Spiral Uçlu Musluk # 6-32unc Siyah Oksit | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "€21.75
WIDIA 5365743 Spiral Uçlu Musluk # 8-32unc Siyah Oksit | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€22.26
WIDIA 5365763 Spiral Uçlu Musluk # 10-32unf Siyah Oksit | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€22.26
WIDIA 5365806 Spiral Uçlu Musluk 1 / 4-20unc Siyah Oksit | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.60
WIDIA 5365829 Spiral Uçlu Musluk 1 / 4-28unf Siyah Oksit | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.70
WIDIA 5365931 Spiral Uçlu Musluk 5 / 16-18unc Siyah Oksit | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€26.93
WIDIA 5365945 Spiral Noktalı Tapa 5/16-24unf Siyah Oksit | AB3YDJ1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€28.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5366946 Spiral Noktalı Kılavuz 3/8-24unf Siyah Oksit
€31.29 / Adet