Widia 5400241 | Spiral Kanallı Musluk M16x1.5 Siyah Oksit | 13x384 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5400241 Spiral Flüt Musluk M16x1.5 Siyah Oksit | AA6GRN 13X384

WIDIA 5400241 Spiral Kanallı Kılavuz M16x1.5 Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GRN Model: 5400241Çapraz Referans: 13X384
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
€149.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişSiyah oksid
Liste numarası8354
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift1.50mm
Adım Çapı LimitleriD6
Şaft Dia.0.48 "
bedenM16
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 3 / 32 "
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
WIDIA 5364710 Spiral Flüt Kılavuz 3 / 4-16unf Siyah Oksit | AA3VED 11W462 5364710Değiştirilmiş Dip Oluşturma8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€154.05
WIDIA 5364703 Spiral Flüt Musluk 3 / 4-10unc Siyah Oksit | AA3VEE 11W463 5364703Değiştirilmiş Dip Oluşturma8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€154.77
WIDIA 5356748 Spiral Flüt Kılavuz # 4-48unf Siyah Oksit | AA3VEF 11W464 5356748Değiştirilmiş Dip Oluşturma8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€37.08
WIDIA 5356668 Spiral Flüt Musluk # 2-56unc Siyah Oksit | AA3VEG 11W465 5356668Değiştirilmiş Dip Oluşturma830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€56.32
WIDIA 5364695 Spiral Flüt Kılavuz 5 / 8-18unf Siyah Oksit | AA3VEH 11W466 5364695Değiştirilmiş Dip Oluşturma8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€119.21
WIDIA 5364687 Spiral Flüt Musluk 5 / 8-11unc Siyah Oksit | AA3VEJ 11W467 5364687Değiştirilmiş Dip Oluşturma830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€116.17
WIDIA 5364677 Spiral Flüt Musluk 9/16-18unf Siyah Oksit | AA3VEK 11W468 5364677Değiştirilmiş Dip Oluşturma8304333 / 64 "UNF3.59318H3€109.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5400241 Spiral Kanallı Kılavuz M16x1.5 Siyah Oksit
€149.00 / Adet