Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT025005 Spiral Flute Tap, M8X1.25 Thread Size, 20 mm Thread Length, 90 mm Length, Right Hand | CR3RHD 53MT01

WIDIA GT025005 Spiral Kanallı Kılavuz, M8X1.25 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 90 mm Uzunluk, Sağ Yönlü

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR3RHD Model: GT025005Çapraz Referans: 53MT01

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€73.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WIDIA GT925146 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.25 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk | CR3LTM 53NW82 GT925146€57.62
WIDIA GT625518 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.25 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk, 3 Kanallı | CR3LTQ 53NP15 GT625518€111.75
WIDIA GT905142 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.25 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.60 mm Uzunluk | CR3LTU 53NV14 GT905142€49.07
WIDIA GT925147 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk | CR3LTX 53NW84 GT925147€62.59
WIDIA GT925160 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€20.49
WIDIA GT605519 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€47.80
WIDIA GT625520 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 13.40 mm Diş Uzunluğu, 74.30 mm Uzunluk, Sağ Yönlü | CR3MDT 53NP17 GT625520€110.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT025005 Spiral Kanallı Kılavuz, M8X1.25 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 90 mm Uzunluk, Sağ Yönlü
€73.46 / Adet