Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT305015 Spiral Kanallı Musluk 1/2-13unc Kalay+crc/c | AA3VPJ 11W709

WIDIA GT305015 Spiral Kanallı Kılavuz 1/2-13unc Kalay+crc/c

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VPJ Model: GT305015Çapraz Referans: 11W709
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
€95.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTiN + CrC / C
Liste numarasıGT30
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.375 "
Zift13
Adım Çapı Limitleri2BX
Şaft Dia.0.367 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu49 / 64 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.65
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.02
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt SayısıKonu Yönüiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftÜcret
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20fişGT202Left Hand5 / 8 "Kaba1 15 / 16 "0.50mm€51.44
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8" | AA3QNT 11T298 GT20fişGT202Left Hand21 / 64 "Kaba2.125 "0.70mm€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20fişGT202Left Hand15 / 32 "Kaba2.375 "0.80mm€52.85
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2" | AA3QNV 11T301 GT20fişGT203Left Hand15 / 32 "Kaba2.5 "1.00mm€59.26
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20fişGT203Left Hand7 / 16 "İnce2 23 / 32 "1.00mm€68.49
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20fişGT203Left Hand31 / 64 "Kaba2 23 / 32 "1.25mm€61.94
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20fişGT203Left Hand17 / 32 "Kaba2 15 / 16 "1.50mm€65.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT305015 Spiral Kanallı Kılavuz 1/2-13unc Kalay+crc/c
€95.08 / Adet