Widia Gt50 | Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 Ticn 9-27/32" | 11w913 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32 | AA3VZD 11W913

WIDIA GT50 Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 TiCN 9-27/32"

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3VZD Model: GT50Çapraz Referans: 11W913
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
€803.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTiCN
Liste numarasıGT50
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı5
Uzunluk9 27 / 32 "
Zift3.50mm
Adım Çapı Limitleri6HX
Şaft Dia.22mm
bedenM30
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)25.7
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA GT50 Spiral Noktasal Kılavuz M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,092.60
WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€895.99
WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,247.09
WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,525.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT50 Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 TiCN 9-27/32"
€803.30 / Adet