<span Class='notranslate'>Widia </span> Gt51 | Spiral Point Tap M42x4.5 Ticn | 11w926 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M42x4.5 TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VZT Model: GT51Çapraz Referans: 11W926
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
€1,525.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTiCN
Liste numarasıGT51
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı6
Uzunluk11 13 / 16 "
Zift4.50mm
Adım Çapı Limitleri6HX
Şaft Dia.32mm
bedenM42
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 49 / 64 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)30.78
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA GT50 Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€803.30
WIDIA GT50 Spiral Noktasal Kılavuz M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,092.60
WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€895.99
WIDIA GT51 Spiral Noktasal Kılavuz M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,247.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M42x4.5 TiCN
€1,525.15 / Adet