Widia M40494 | 1/2 İnç Karbür Frez, Sivri Koni, Tek Kesim | 2rpz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40494 1/2 İnç Karbür Frez, Sivri Koni, Tek Kesim | CD2KGV 2RPZ1

WIDIA M40494 1/2 İnç Karbür Frez, Sivri Koni, Tek Kesim

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2KGV Model: M40494Çapraz Referans: 2RPZ1
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
€64.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı28 Derecesi
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Maks. RPM50,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSivri Koni
Ticaret NumarasıSM-5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft BoyutuaçıKesici Dia.ShapeTicaret NumarasıKesme Kenarı TipiKesim UzunluğuMaks. RPMÜcret
WIDIA 3044078 Karbür Frez Sd-m Bilye Şekli | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M TopSD-42L2Tek Kesim1 / 8 "40000€22.08
WIDIA 3051758 Karbür Frez Ters Konik Şekil | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Ters KonikSN-51Çift Kesim1 / 4 "40000€26.79
WIDIA M41361 Karbür Frez Yumurta 3/16 In | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "YumurtaSE-53Çift Kesim9 / 32 "80,000€37.96
WIDIA M41495 Karbür Frez Sivri Koni 5/8 In | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Sivri KoniSM-6Çift Kesim1"40,000€90.90
WIDIA M41446 1/8 İnç Karbür Frez, Alev, Çift Kesim, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "AlevSH-41Çift Kesim1 / 4 "90,000€16.29
WIDIA M41293 1/4 İnç Karbür Frez, Silindirik Bilyalı Burun, Çift Kesim | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Silindirik Küresel BurunSC-1Çift Kesim5 / 8 "70,000€30.84
WIDIA M41296 3/8 İnç Karbür Frez, Silindirik Küresel Uçlu, Çift Kesimli | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Silindirik Küresel BurunSC-3Çift Kesim3 / 4 "66,000€47.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40494 1/2 İnç Karbür Frez, Sivri Koni, Tek Kesim
€64.60 / Adet