Widia M40538 | Karbür Frez Alüminyum Kesim Bilyası 3/8 In | 6kjh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40538 Karbür Frez Alüminyum Kesim Bilyesi 3/8 In | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 Karbür Frez Alüminyum Kesme Bilyası 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LEX Model: M40538Çapraz Referans: 6KJH8
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
€39.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur Alüminyum Kesim
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 8 "
Maks. RPM66,000
Uzunluk2 5 / 64 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShapeTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40549 Karbür Frez Alüminyum Kesim Dahil Açı 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Dahil Edilen AçıSL-4€94.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40538 Karbür Frez Alüminyum Kesme Bilyası 3/8 İnç
€39.86 / Adet