Widia Vds201a05616 | Vida Makinesi Matkap Ucu, #2 Matkap Ucu Boyutu, 2 19/32 İnç Toplam Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA VDS201A05616 Screw Machine Drill Bit, #2 Drill Bit Size, 2 19/32 Inch Overall Length | CV2XPT 431J17

WIDIA VDS201A05616 Vida Makinesi Matkap Ucu, #2 Matkap Ucu Boyutu, 2 19/32 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV2XPT Modeli: VDS201A05616Çapraz Referans: 431J17

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€69.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WIDIA VDS401A10100 Karbür Matkap, 10.10 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk | CV2CVG 431F17 VDS401A10100Karbür Matkap€166.95
WIDIA VDS201A10100 Karbür Matkap, 10.10 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk, Karbür | CV2CVH 431J85 VDS201A10100Karbür Matkap€110.49
WIDIA VDS201A10300 Karbür Matkap, 10.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk | CV2CVJ 431J87 VDS201A10300Karbür Matkap€110.32
WIDIA TDS411A10300 Karbür Matkap, 10.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk | CV2CVK 431L41 TDS411A10300Karbür Matkap€225.80
WIDIA VDS401A10300 Karbür Matkap, 10.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk, Karbür | CV2CVL 431F19 VDS401A10300Karbür Matkap€171.15
WIDIA VDS201A10400 Karbür Matkap, 10.40 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk | CV2CVM 431J89 VDS201A10400Karbür Matkap€110.32
WIDIA VDS401A10600 Karbür Matkap, 10.60 mm Matkap Ucu Boyutu, 102 mm Toplam Uzunluk | CV2CVN 431F23 VDS401A10600Karbür Matkap€170.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA VDS201A05616 Vida Makinesi Matkap Ucu, #2 Matkap Ucu Boyutu, 2 19/32 İnç Toplam Uzunluk
€69.41 / Adet