WIEGMANN JIC040403 Muhafaza Menteşeli 3d x 4g x 4y İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
Temel malzeme | madeni |
Renk | Gri |
derinlik | 3" |
Muhafaza Kapak Özellikleri | Çekilmiş Kapak |
Muhafaza Kapak Tipi | Vidalı |
Bitiş | ANSI 61 Polyester Tozu |
Conta | Neopren |
Yükseklik | 4" |
Nakavt / Nakavt Yok | Nakavt Yok |
Malzeme | Karbon çelik |
Metal Ölçer | 14 |
Montaj | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 12, 13 |
Kullanılabilir Açılma Derinliği | 3" |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8538908080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | derinlik | Muhafaza Kapak Özellikleri | Yükseklik | Nakavt / Nakavt Yok | Metal Ölçer | NEMA Değerlendirmesi | Kullanılabilir Açılma Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC040404 | 4" | 4" | Asma kilitlenebilir | 4" | Knockout'lar | 16 | 3R | 4" | €57.42 | |
RSC060604 | 6" | 4" | Asma kilitlenebilir | 6" | Knockout'lar | 16 | 3R | 4" | €49.84 | |
RSC060606 | 6" | 6" | Asma kilitlenebilir | 6" | Knockout'lar | 16 | 3R | 6" | €63.53 | |
RSC080806 | 8" | 6" | Asma kilitlenebilir | 8" | Knockout'lar | 16 | 3R | 6" | €82.86 | |
RSC101004 | 10 " | 4" | Asma kilitlenebilir | 10 " | Knockout'lar | 16 | 3R | 4" | €95.69 | |
RSC101006 | 10 " | 6" | Asma kilitlenebilir | 10 " | Knockout'lar | 16 | 3R | 6" | €94.72 | |
RSC121204 | 12 " | 4" | Asma kilitlenebilir | 12 " | Knockout'lar | 16 | 3R | 4" | €79.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00