Wiegmann Pbxd6 | Muhafaza Butonu Ekstra Derin 6 Delik | 2vb69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN PBXD6 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 6 Delik | AC3PDY 2VB69

WIEGMANN PBXD6 Muhafaza Buton Ekstra Derin 6 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PDY Modeli: PBXD6Çapraz Referans: 2VB69
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
€274.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik4.81 "
Yükseklik9.5 "
Delik büyüklüğü30mm
Malzeme14 göstergesi çelik
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12 ve 13
Sütun sayısı2
Delik Sayısı6
TipEkstra Derin
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDelik SayısıgenişlikÜcret
WIEGMANN PBXD1 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 1 Delik | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€236.63
WIEGMANN PBXD2 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 2 Delik | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"€215.91
WIEGMANN PBXD3 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 3 Delik | AC3PDW 2VB67 PBXD38"34"€233.21
WIEGMANN PBXD4 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 4 Delik | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€356.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN PBXD6 Muhafaza Buton Ekstra Derin 6 Delik
€274.98 / Adet