Wiegmann Pbxd3 | Muhafaza Butonu Ekstra Derin 3 Delik | 2vb67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN PBXD3 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 3 Delik | AC3PDW 2VB67

WIEGMANN PBXD3 Muhafaza Buton Ekstra Derin 3 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PDW Modeli: PBXD3Çapraz Referans: 2VB67

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€233.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik4.81 "
Yükseklik8"
Delik büyüklüğü30mm
Malzeme14 göstergesi çelik
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12 ve 13
Sütun sayısı1
Delik Sayısı3
TipEkstra Derin
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8538908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDelik SayısıgenişlikÜcret
WIEGMANN PBXD1 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 1 Delik | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€236.63
WIEGMANN PBXD2 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 2 Delik | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"€215.91
WIEGMANN PBXD4 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 4 Delik | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€356.50
WIEGMANN PBXD6 Muhafaza Butonu Ekstra Derin 6 Delik | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "€274.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN PBXD3 Muhafaza Buton Ekstra Derin 3 Delik
€233.21 / Adet