Wiegmann Was400 | Delik Contalı Boru Boyutu 4 In | 2aar5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN WAS400 Delikli Conduit Boru Boyutu 4 In | AB8WVL 2AAR5

WIEGMANN WAS400 Delikli Conta Kanalı Boyut 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WVL Modeli: WAS400Çapraz Referans: 2AAR5
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
€50.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oiltight Delik Contası
RenkGri
Boru Boyutu4"
BitişPolyester Tozu
Contayağ geçirmez
Delik Çapı4-41 / 64 "
MalzemeÇelik
NEMA Muhafaza Tipi12 ve 4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (Kullanılmayan Buton veya Kanal Deliklerini Mühürlemek) İçin Tasarlandı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuDelik ÇapıÜcret
WIEGMANN WAS300 Delikli Conduit Boru Boyutu 3 In | AB2JVZ 1MDU6 WAS3003"3-41 / 64 "€30.79
WIEGMANN WAS350 Delik Contası Kanalı Boyutu 3 1/2 In | AB2JWA 1MDU7 WAS3503-1 / 2 "4"€39.19
WIEGMANN WAS050 Delik Contası Yağ Sıkı | AE7ZLH 6C749 WAS0501 / 2 "7 / 8 "€11.42
WIEGMANN WAS075 Delik Contası Yağ Sıkı | AE7ZLJ 6C750 WAS0753 / 4 "1-1 / 8 "€14.00
WIEGMANN WAS150 Delik Contası Yağ Sızdırmazlığı | AE7ZLK 6C752 WAS1501-1 / 2 "2"€23.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN WAS400 Delikli Conta Kanalı Boyut 4 In
€50.79 / Adet