Wiha 26010 | Hassas Yuvalı Tornavida 1.0 mm 4.7 inç | 5lw47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 26010 Hassas Yuvalı Tornavida 1.0 mm 4.7 inç | AE4MZF 5LW47

WIHA TOOLS 26010 Hassas Yuvalı Tornavida 1.0 mm 4.7 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MZF Model: 26010Çapraz Referans: 5LW47
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
€10.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Oluklu Tornavida
BitişSiyah Uçlu Krom
Kulp TasarımıDöner Kapaklı Ergonomik
Kolu MalzemeKadmiyumsuz Plastik
MalzemeKrom Vanadyum-Molibden Çelik
Uzunluk4.7 "
Sap Uzunluğu1.6 "
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1.0mm
İpucu Stilioluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuÜcret
WIHA TOOLS 26015 Hassas Yuvalı Tornavida 1.5 mm 4.7 inç | AE4MZG 5LW48 260154.7 "1.6 "1.5mm€7.59
WIHA TOOLS 26018 Hassas Yuvalı Tornavida 1.8 mm 4.7 inç | AE4MZH 5LW49 260184.7 "1.6 "1.8mm€7.44
WIHA TOOLS 26020 Hassas Yuvalı Tornavida 2.0 mm 4.7 inç | AE4MZJ 5LW50 260204.7 "1.6 "2.0mm€7.55
WIHA TOOLS 26025 Hassas Yuvalı Tornavida 2.5 mm 5.7 inç | AE4MZK 5LW51 260255.7 "2"2.5mm€7.47
WIHA TOOLS 26030 Hassas Yuvalı Tornavida 3.0 mm 5.7 inç | AE4MZL 5LW52 260305.7 "2"3.0mm€6.63
WIHA TOOLS 26035 Hassas Yuvalı Tornavida 3.5 mm 6.7 inç | AE4MZM 5LW53 260356.700 "2.4 "3.5mm€7.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 26010 Hassas Yuvalı Tornavida 1.0 mm 4.7 inç
€10.33 / Adet