Wiha 26020 | Hassas Yuvalı Tornavida 2.0 mm 4.7 inç | 5lw50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 26020 Hassas Yuvalı Tornavida 2.0 mm 4.7 inç | AE4MZJ 5LW50

WIHA TOOLS 26020 Hassas Yuvalı Tornavida 2.0 mm 4.7 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MZJ Model: 26020Çapraz Referans: 5LW50
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
€7.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Oluklu Tornavida
BitişSiyah Uçlu Krom
Kulp TasarımıDöner Kapaklı Ergonomik
Kolu MalzemeKadmiyumsuz Plastik
MalzemeKrom Vanadyum-Molibden Çelik
Uzunluk4.7 "
Sap Uzunluğu1.6 "
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu2.0mm
İpucu Stilioluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuÜcret
WIHA TOOLS 26010 Hassas Yuvalı Tornavida 1.0 mm 4.7 inç | AE4MZF 5LW47 260104.7 "1.6 "1.0mm€10.33
WIHA TOOLS 26015 Hassas Yuvalı Tornavida 1.5 mm 4.7 inç | AE4MZG 5LW48 260154.7 "1.6 "1.5mm€7.59
WIHA TOOLS 26018 Hassas Yuvalı Tornavida 1.8 mm 4.7 inç | AE4MZH 5LW49 260184.7 "1.6 "1.8mm€7.44
WIHA TOOLS 26025 Hassas Yuvalı Tornavida 2.5 mm 5.7 inç | AE4MZK 5LW51 260255.7 "2"2.5mm€7.47
WIHA TOOLS 26030 Hassas Yuvalı Tornavida 3.0 mm 5.7 inç | AE4MZL 5LW52 260305.7 "2"3.0mm€6.63
WIHA TOOLS 26035 Hassas Yuvalı Tornavida 3.5 mm 6.7 inç | AE4MZM 5LW53 260356.700 "2.4 "3.5mm€7.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 26020 Hassas Yuvalı Tornavida 2.0 mm 4.7 inç
€7.55 / Adet