Wiha 32746 | Burun Pense Tırtıklı Çene | 9kaf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32746 Kargaburun Tırtıklı Çene | AF4UFG 9KAF9

WIHA TOOLS 32746 Burun Pense Tırtıklı Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4UFG Model: 32746Çapraz Referans: 9KAF9
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
€89.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD Güvenli Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıSiyah Sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 5 / 16 "
Çene Genişliği1 / 4 "
MalzemeTakım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-9 / 32 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk5.75 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği19 / 64 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesi+Çene UzunluğuÜcret
WIHA TOOLS 32926 Kargaburun 6-5/16 1-7/8 Çeneli | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / BakırKırmızı SarıYok hayır23 / 64 "1000Vİzoleli İğne Burun Pense1.875 "€51.08
WIHA TOOLS 32742 Kargaburun Tırtıklı Çene | AF3WXB 8DV94 327424.75 "BelirtilmemişSiyah SarıEvet1 / 4 "OylanmamışESD Güvenli Pense1 1 / 16 "€78.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32746 Burun Pense Tırtıklı Çene
€89.57 / Adet