Wiha 32926 | İğneli Kargaburun 6-5/16 1-7/8 Çeneli | 26x261 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32926 Kargaburun 6-5/16 1-7/8 Çeneli | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 İğne Burun Pense 6-5/16 1-7/8 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RCX Model: 32926Çapraz Referans: 26X261

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi10 AWG / Bakır
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.875 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği11 / 16 "
MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma2.187 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6 5 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği23 / 64 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesi+Çene UzunluğuÜcret
WIHA TOOLS 32742 Kargaburun Tırtıklı Çene | AF3WXB 8DV94 327424.75 "BelirtilmemişSiyah SarıEvet1 / 4 "OylanmamışESD Güvenli Pense1 1 / 16 "€78.41
WIHA TOOLS 32746 Kargaburun Tırtıklı Çene | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "BelirtilmemişSiyah SarıEvet19 / 64 "OylanmamışESD Güvenli Pense1 5 / 16 "€89.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32926 İğne Burun Pense 6-5/16 1-7/8 Çene
€51.08 / Adet